Eriks

Trekbus, HA-serie, M 170x3, 150,81 mm asdiameter, 122 mm lengte, 200 mm moerdiameter

  • ERIKS:14586463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 408,72/ stukexcl. btw

€ 494,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
150.81 mm
Draadmaat
M 170x3
Lengte
122
Buitendiameter moer
200
d
170 mm
d1
150.81 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee