Eriks

Trekbus, HA-serie, M 160x3, 138,11 mm asdiameter, 119 mm lengte, 190 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 404,40/ stukexcl. btw

€ 489,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
138.11 mm
Draadmaat
M 160x3
Lengte
119
Buitendiameter moer
190
d
160 mm
d1
138.11 mm
G
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee