Eriks

Trekbus, HA-serie, M 150x2, 131,76 mm asdiameter, 87 mm lengte, 195 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 415,50/ stukexcl. btw

€ 502,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
131.76 mm
Draadmaat
M 150x2
Lengte
87
Buitendiameter moer
195
d
150 mm
d1
131.76 mm
G
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee