Eriks

Trekbus, HA-serie, M 150x2, 131,76 mm asdiameter, 111 mm lengte, 180 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 306,30/ stukexcl. btw

€ 370,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
131.76 mm
Draadmaat
M 150x2
Lengte
111
Buitendiameter moer
180
d
150 mm
d1
131.76 mm
G
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee