Eriks

Trekbus, HA-serie, M 140x2, 125,41 mm asdiameter, 82 mm lengte, 180 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 402,96/ stukexcl. btw

€ 487,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
125.41 mm
Draadmaat
M 140x2
Lengte
82
Buitendiameter moer
180
d
140 mm
d1
125.41 mm
G
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee