Eriks

Trekbus, HA-serie, M 130x2, 112,71 mm asdiameter, 80 mm lengte, 165 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 370,74/ stukexcl. btw

€ 448,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
112.71 mm
Draadmaat
M 130x2
Lengte
80
Buitendiameter moer
165
d
130 mm
d1
112.71 mm
G
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee