Eriks

Trekbus, HA-serie, M 110x2, 100,01 mm asdiameter, 81 mm lengte, 145 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,90/ stukexcl. btw

€ 425,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
100.01 mm
Draadmaat
M 110x2
Lengte
81
Buitendiameter moer
145
d
110 mm
d1
100.01 mm
G
M 110x2
geschikt voor olie-injectie
Nee