Eriks

Trekbus, HA-serie, M 105x2, 93,66 mm asdiameter, 60 mm lengte, 140 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,82/ stukexcl. btw

€ 163,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
93.66 mm
Draadmaat
M 105x2
Lengte
60
Buitendiameter moer
140
d
105 mm
d1
93.66 mm
G
M 105x2
geschikt voor olie-injectie
Nee