Eriks

Trekbus, HA-serie, M 100x2, 87,31 mm asdiameter, 76 mm lengte, 130 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 310,14/ stukexcl. btw

€ 375,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
87.31 mm
Draadmaat
M 100x2
Lengte
76
Buitendiameter moer
130
d
100 mm
d1
87.31 mm
G
M 100x2
geschikt voor olie-injectie
Nee