Eriks

Trekbus, H-serie, M 75x2, 65 mm asdiameter, 55 mm lengte, 98 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,51/ stukexcl. btw

€ 165,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
65 mm
Draadmaat
M 75x2
Lengte
55
Buitendiameter moer
98
d
75 mm
d1
65 mm
G
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee