Eriks

Trekbus, H-serie, M 60x1,5, 55 mm asdiameter, 47 mm lengte, 80 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,37/ stukexcl. btw

€ 105,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
55 mm
Draadmaat
M 60x1.5
Lengte
47
Buitendiameter moer
80
d
60 mm
d1
55 mm
G
M 60x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee