Eriks

Trekbus, H-serie, M 40x1,5, 35 mm asdiameter, 46 mm lengte, 58 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,82/ stukexcl. btw

€ 130,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
35 mm
Draadmaat
M 40x1.5
Lengte
46
Buitendiameter moer
58
d
40 mm
d1
35 mm
G
M 40x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee