Eriks

Trekbus, H-serie, M 40x1,5, 35 mm asdiameter, 36 mm lengte, 58 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,38/ stukexcl. btw

€ 96,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
35 mm
Draadmaat
M 40x1.5
Lengte
36
Buitendiameter moer
58
d
40 mm
d1
35 mm
G
M 40x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee