Eriks

Trekbus, H-serie, M 30x1,5, 25 mm asdiameter, 31 mm lengte, 45 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 152,17/ stukexcl. btw

€ 184,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
25 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Lengte
31
Buitendiameter moer
45
d
30 mm
d1
25 mm
G
M 30x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee