Eriks

Trekbus, H-serie, M 25x1,5, 20 mm asdiameter, 29 mm lengte, 38 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,12/ stukexcl. btw

€ 72,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
20 mm
Draadmaat
M 25x1.5
Lengte
29
Buitendiameter moer
38
d
25 mm
d1
20 mm
G
M 25x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee