Eriks

Trekbus, H-serie, M 200x3, 180 mm asdiameter, 176 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 805,74/ stukexcl. btw

€ 974,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
180 mm
Draadmaat
M 200x3
Lengte
176
Buitendiameter moer
240
d
200 mm
d1
180 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee