Eriks

Trekbus, H-serie, M 180x3, 160 mm asdiameter, 159 mm lengte, 230 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.318,26/ stukexcl. btw

€ 1.595,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
160 mm
Draadmaat
M 180x3
Lengte
159
Buitendiameter moer
230
d
180 mm
d1
160 mm
G
M 180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee