Eriks

Trekbus, H-serie, M 150x2, 135 mm asdiameter, 87 mm lengte, 195 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,06/ stukexcl. btw

€ 450,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
135 mm
Draadmaat
M 150x2
Lengte
87
Buitendiameter moer
195
d
150 mm
d1
135 mm
G
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee