Eriks

Trekbus, H-serie, M 140x2, 125 mm asdiameter, 66 mm lengte, 165 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,52/ stukexcl. btw

€ 293,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
125 mm
Draadmaat
M 140x2
Lengte
66
Buitendiameter moer
165
d
140 mm
d1
125 mm
G
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee