Eriks

Trekbus, H-serie, M 130x2, 115 mm asdiameter, 113 mm lengte, 165 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 585,36/ stukexcl. btw

€ 708,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
115 mm
Draadmaat
M 130x2
Lengte
113
Buitendiameter moer
165
d
130 mm
d1
115 mm
G
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee