Eriks

Trekbus, H-serie, M 110x2, 100 mm asdiameter, 81 mm lengte, 145 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 300,30/ stukexcl. btw

€ 363,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
100 mm
Draadmaat
M 110x2
Lengte
81
Buitendiameter moer
145
d
110 mm
d1
100 mm
G
M 110x2
geschikt voor olie-injectie
Nee