Eriks

Trekbus, H-serie, M 105x2, 95 mm asdiameter, 74 mm lengte, 140 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,68/ stukexcl. btw

€ 125,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
95 mm
Draadmaat
M 105x2
Lengte
74
Buitendiameter moer
140
d
105 mm
d1
95 mm
G
M 105x2
geschikt voor olie-injectie
Nee