Eriks

Trekbus, H-serie, M 100x2, 90 mm asdiameter, 97 mm lengte, 130 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,14/ stukexcl. btw

€ 435,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
90 mm
Draadmaat
M 100x2
Lengte
97
Buitendiameter moer
130
d
100 mm
d1
90 mm
G
M 100x2
geschikt voor olie-injectie
Nee