Eriks

Torxbout ISO 14579 A2-70 M 5X60 TX25

  • ERIKS:12989608
  • Fabrikant:4043377256836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,66incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
5
Lengte
60 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.8
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2