Eriks

Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 316/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:13581769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.
Opslaan in lijst

€ 312,75/ stukexcl. btw

€ 378,43incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
810
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
3" (80)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
160 mm
Klepvorm
Klep
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16