Eriks

Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 316/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13460626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.
Opslaan in lijst

€ 270,45/ stukexcl. btw

€ 327,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
810
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
142 mm
Klepvorm
Klep
Kv-waarde
69 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16