€ 102,60/ stukexcl. btw
€ 124,15incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 810 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 304 |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 121 mm |
Klepvorm | Klep |
Kv-waarde | 56 m³/h |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |