Eriks

Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10050461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.
Opslaan in lijst

€ 34,20/ stukexcl. btw

€ 41,38incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
810
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 304
Kwaliteitsklasse
1.4301
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
83 mm
Klepvorm
Klep
Kv-waarde
18.7 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16