€ 457,20/ stukexcl. btw
€ 553,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 728 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Nom. binnendiameter | 3" (80) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Inbouwlengte | 87 mm |
Klepvorm | Klep |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |