Eriks

Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11811636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.

Bijzonderheden

  • Uitvoering metaal dichtend of rubber dichtend.
  • Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
  • Ook leverbaar als voetklep v.z.v. zuigkorf, zie type: 726.
Opslaan in lijst

€ 84,40/ stukexcl. btw

€ 102,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
728
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Inbouwlengte
87 mm
Klepvorm
Klep
Afdichting
Messing
Materiaal klep
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C