Eriks

Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10050362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen terugslagklep, PTFE klepafdichting, op- en neergaande klep en BSP binnendraadaansluiting
Toepassing

Algemene industrie, water, olie, lucht en gas
Opslaan in lijst

€ 67,07/ stukexcl. btw

€ 81,15incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
614
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
ASTM B62
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
55 mm
Klepvorm
Klep
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CW614N
Materiaal deksel
CW614N
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25