Eriks

Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11185440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.

Toepassingsgebied
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale montage.
  • Ook leverbaar als voetklep type: 611.
Opslaan in lijst

€ 34,51/ stukexcl. btw

€ 41,76incl. btw

235 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
610
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CuZn40Pb2
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
46.5 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
6.9 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
48