€ 34,51/ stukexcl. btw
€ 41,76incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 610 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CuZn40Pb2 |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 46.5 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal klep | Kunststof |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 135 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 48 |