€ 45,48/ stukexcl. btw
€ 55,03incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 610 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CuZn40Pb2 |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN30 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 67 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 14.5 m³/h |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal klep | Kunststof |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 135 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 30 |