Eriks

Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11243801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.

Toepassingsgebied
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale montage.
  • Ook leverbaar als voetklep type: 611.
Opslaan in lijst

€ 77,78/ stukexcl. btw

€ 94,11incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
610
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CuZn40Pb2
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
76 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
27.4 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
27