Eriks

Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11176175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.

Toepassingsgebied
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale montage.
  • Ook leverbaar als voetklep type: 611.
Opslaan in lijst

€ 108,38/ stukexcl. btw

€ 131,14incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
610
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CuZn40Pb2
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
101 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
68.9 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20