Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FS Serie, GK-10727

  • ERIKS:14998079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,30/ stukexcl. btw

€ 255,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Nom. draaimoment
210 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.6 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.3 mm
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
101 mm
Steekcirkel
75 mm
Max. toerental
7200
Lengte
28 mm