Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10745

  • ERIKS:14998062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,60/ stukexcl. btw

€ 356,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Nom. draaimoment
420 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.8 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
132 mm
Steekcirkel
96 mm
Max. toerental
6700
Lengte
45 mm