€ 406,67/ stukexcl. btw
€ 492,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Taper-Lock |
Nom. draaimoment | 740 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.7 mm |
Binnendiameter | 48 mm |
Buitendiameter | 162 mm |
Steekcirkel | 120 mm |
Max. toerental | 5800 |
Lengte | 40 mm |