Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10742

  • ERIKS:14998065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 971,81/ stukexcl. btw

€ 1.175,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Nom. draaimoment
2040 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1.5 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
1 mm
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
237 mm
Steekcirkel
180 mm
Max. toerental
4200
Lengte
60 mm