€ 1.411,67/ stukexcl. btw
€ 1.708,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Taper-Lock |
Nom. draaimoment | 3240 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1.9 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 1.4 mm |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 281 mm |
Steekcirkel | 220 mm |
Max. toerental | 3500 |
Lengte | 75 mm |