Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10634

  • ERIKS:14998060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.383,97/ stukexcl. btw

€ 1.674,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Nom. draaimoment
3240 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1.9 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
1.4 mm
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
281 mm
Steekcirkel
220 mm
Max. toerental
3500
Lengte
75 mm