€ 564,14/ stukexcl. btw
€ 682,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Taper-Lock |
Nom. draaimoment | 1400 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1.2 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.6 mm |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 195 mm |
Steekcirkel | 140 mm |
Max. toerental | 5100 |
Lengte | 54 mm |