Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10631

  • ERIKS:14998057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,71/ stukexcl. btw

€ 482,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Nom. draaimoment
740 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
162 mm
Steekcirkel
120 mm
Max. toerental
5800
Lengte
40 mm