Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10630

  • ERIKS:14998056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,79/ stukexcl. btw

€ 349,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Nom. draaimoment
420 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.8 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
132 mm
Steekcirkel
96 mm
Max. toerental
6700
Lengte
45 mm