Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Plug VB DN 100 aluminium

  • ERIKS:10039578
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450. Afsluitplug voor vrouwelijke koppeling MK type VB.
Opslaan in lijst

€ 18,36/ stukexcl. btw

€ 22,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VB
Materiaal
Aluminium
Norm
EN 14420-6
Code
VB
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Plug VB
Maat aansluiting 2
DN100
Type component
Dop/plug