Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 50 messing 2" BSPP

  • ERIKS:10039566
  • Fabrikant:7613288159389
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450 PN16. Mannelijk aansluitstuk met BSP binnendraad type VK. Inzetbaar voor het laden en lossen van chemicaliën, oliën e.d. Werkdruk: 16 bar
Opslaan in lijst

€ 17,93/ stukexcl. btw

€ 21,70incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VK
Materiaal
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
VK
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Mannelijk VK
Maat aansluiting 2
DN50
Type component
Snelkoppeling
Onderdelen & accessoires

€ 20,95/ stukexcl. btw

€ 25,35incl. btw

2275 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 14,63/ stukexcl. btw

€ 17,70incl. btw

277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 16,49/ stukexcl. btw

€ 19,95incl. btw

155 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026