Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 100 RVS

  • ERIKS:11075154
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450. Afsluitkap type MB voor mannelijke koppeling VK.
Opslaan in lijst

€ 64,44/ stukexcl. btw

€ 77,97incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MB
Materiaal
AISI 316
Norm
EN 14420-6
Code
MB
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Kap MB
Maat aansluiting 2
DN100
Materiaal afdichting 2
CSM
Type component
Dop/plug