Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 100 aluminium

  • ERIKS:10039573
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450. Afsluitkap type MB voor mannelijke koppeling VK.
Opslaan in lijst

€ 30,67/ stukexcl. btw

€ 37,11incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MB
Materiaal
Aluminium
Norm
EN 14420-6
Code
MB
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Kap MB
Maat aansluiting 2
DN100
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug