Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 80 messing 3" BSPP

  • ERIKS:10039586
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450 PN16. Vrouwelijk aansluitstuk met BSP-binnendraad met knevelring en hendel. Inzetbaar voor het laden en lossen van chemicaliën, oliën e.d. Werkdruk: 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 75,96/ stukexcl. btw

€ 91,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MK
Materiaal
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
MK
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Vrouwelijk MK
Maat aansluiting 2
DN80
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling
Onderdelen & accessoires

€ 44,50/ stukexcl. btw

€ 53,85incl. btw

226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 24,32/ stukexcl. btw

€ 29,43incl. btw

1144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 35,42/ stukexcl. btw

€ 42,86incl. btw

526 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026